HO 26-82 Rabot

Réf.: 602682000
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
Référence article 602682000
EAN / GTIN 4007430321435
Réf. fabricant 602682000
Article hors catalogue L01750 881

Description

Description:

  • Rabot universel léger et maniable pour raboter, plier et chanfreiner
  • Profondeur de rabotage et de feuillure réglable en continu
  • Semelle fraisée en fonte d'aluminium moulée sous pression avec rainure en V pour le chanfreinage facile
  • Guide latéral pour un guidage précis du rabot
  • Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
  • Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
  • Adaptateur coudé d'éjection des copeaux pour une évacuation contrôlée des copeaux du rabot
  • Sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur
  • Bride au niveau de la semelle pour poser la machine et pour protéger la pièce à travailler
  • Remplacement facile des fers de rabot réversibles carbure

    Équipement standard
  • 1 jeu de fers de rabot réversibles, Guide latéral, Calibre de réglage, Raccord pour l'aspiration, Adaptateur d'éjection des copeaux, Sacs à poussières en tissu, Clé mâle à six pans

Caractéristique(s):

  • Puissance utile: 360 W
  • Vitesse de rotation en charge nominale: 11200 /min
  • Poids sans câble: 2.7 kg
  • Profondeur de feuillure max.: 9 mm
  • Largeur de rabotage: 82 mm
  • Rabotage du bois tendre: 1.7 m/s²
  • Profondeur de rabotage réglable: 0 - 2.6 mm
  • Longueur de câble: 4 m
  • Longueur de la semelle du rabot: 295 mm
  • Vitesse de rotation à vide: 17000 /min
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale: 620 W
  • niveau sonore: 86 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 97 dB(A)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires