• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

HO 26-82 Cepillo

Número de artículo: 602682000
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
Número de artículo 602682000
EAN / GTIN 4007430321435
Número del fabricante 602682000
Número L L01750 881

Descripción

Descripción:

  • Cepilladora universal ligera, manejable para cepillar, ranurar y biselar
  • Profundidad de cepillado y de rebaje con ajuste continuo
  • Base del cepillo alisada con fresa de fundición a presión de aluminio con ranura en V para un biselado fácil
  • Tope paralelo para una guía exacta de la cepilladora
  • Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
  • Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
  • Adaptador para le expulsión de virutas acodado para eliminar las virutas del cepillado
  • Bolsa textil para el polvo fácil de vaciar para trabajar sin aspirador
  • Estribo en la base de la cepilladora para depositar la máquina y proteger la pieza de trabajo
  • Cambio sencillo de las robustas cuchillas reversibles de metal duro

    Suministro estándar
  • 1 juego de cuchillas de cepillo reversibles, Tope paralelo, Calibre ajustador, Pieza de conexión de aspiración, Adaptador para la expulsión de virutas, Bolsas textiles de polvo, Llave hexagonal

Característica:

  • Potencia suministrada: 360 W
  • Revoluciones bajo carga nominal: 11200 /min
  • Peso sin cable: 2.7 kg
  • Mayor profundidad de rebaje: 9 mm
  • Ancho del cepillo: 82 mm
  • Cepillar madera blanda: 1.7 m/s²
  • Profundidad de cepillado ajustable: 0 - 2.6 mm
  • Longitud del cable: 4 m
  • Longitud de la base del cepillo: 295 mm
  • Revoluciones marcha en vacío: 17000 /min
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 620 W
  • Nivel de intensidad acústica: 86 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios