KH 18 LTX BL 35 Q Akkumulátoros kombinált kalapács

Cikkszám: 600813840
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 600813840
EAN / GTIN 4061792264243
Gyártó száma 600813840
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

A Metabo legerősebb SDS-plusz akkumulátoros kalapácsa a beton és falazat gyors fúrásához és hatékony véséséhez
Maximális fúrási teljesítmény, hatékonyság és élettartam a kefe nélküli technológiának és a nagy teljesítményű ütőszerkezetnek köszönhetően
Kombinált kalapács 3 funkcióval: Kalapácsfúrás, fúrás és vésés
Metabo VibraTech (MVT): Integrált csillapító rendszer a rezgések csökkentésére az egészség védelme érdekében
Tökéletes ergonómia a kézhez közeli súlypontnak és az optimalizált fogantyúkontúrnak köszönhetően.
Metabo Quick: Gyors váltás az SDS-Plus kalapácsfúró tokmány és a gyorsfúró tokmány között számos különböző alkalmazáshoz
Az óramutató járásával ellentétes forgásra kapcsolható az elakadt betétes szerszámok kényelmes lazításához
A sebesség és az ütési energia opcionális csökkentése a helyfúráshoz és a puhább anyagok megmunkálásához
Újraindulás elleni védelem: Megakadályozza a véletlen indítást az akkumulátor cseréje után
Kettős biztonság a fúrófej blokkolásakor: A mechanikus leválasztásnak és a villámgyors, érzékelővel vezérelt kikapcsolásnak köszönhetően nincs visszarúgás.
LED-es munkalámpa a fúrási hely optimális láthatóságáért
Sok márka, egy akkumulátor rendszer: Ez a termék a CAS márkák összes 18 V-os akkumulátorával és töltőjével kombinálható.: www.cordless-alliance-system.com

Tartalom
Kalapácsfúró tokmány SDS-plus behelyezett szerszámokhoz, gyorsfúró tokmány hengeres szárú szerszámokhoz, kiegészítő fogantyú, fúrási mélységütköző, metaBOX 185 XL, akkumulátor nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18 V
  • Ø beton fúrása kalapácsfúróval: 32 mm
  • Szélesség: 103 mm
  • Súly akkumulátorral: 5,4 kg
  • Tömeg akkumulátor nélkül: 4,4 kg
  • Kalapácsos betonfúrás: 13,9 m/s²
  • Magasság: 235 mm
  • Hossz: 395 mm
  • Üresjárati fordulatszám: 0 - 810 /perc
  • Max. Egyszeri ütközési energia (EPTA): 4,2J
  • Max. Ütésszám: 4350 /perc
  • Vésés: 11 m/s²
  • Mérési bizonytalanság K: 5 dB(A)
  • Mérési bizonytalanság K: 1,5 m/s²
  • Mérési bizonytalanság K: 1,5 m/s²
  • Hangnyomásszint: 93 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 101 dB(A)
  • Szerszámbefogó: SDS-plus

Tartalom:

Kalapácsos tokmány SDS-plus behelyezett szerszámokhoz
Gyorsfúró tokmány hengeres szárú szerszámokhoz
Segédmarkolat
Fúrási mélységmegállító
metaBOX 185 XL
akkumulátor nélkül, töltő nélkül