Descripción:
El martillo de batería SDS-plus más potente de Metabo para perforar rápidamente y cincelar eficientemente en hormigón y mampostería
Máximas potencia, eficiencia y vida útil de perforación gracias a la tecnología Brushless y al mecanismo de golpe de alta potencia
Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado para reducir las vibraciones para proteger la salud
Ergonomía perfecta gracias al centro de gravedad cercano a la mano y contorno de la empuñadura optimizado
Metabo Quick: cambio rápido entre portabrocas Quick para martillos SDS-Plus y portabrocas de sujeción rápida para muchas aplicaciones diferentes
Conmutable a giro a la izquierda para aflojar cómodamente las herramientas ladeadas.
Reducción opcional de revoluciones y energía de impacto para perforar y trabajar en materiales más blandos.
Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería
Doblemente seguro cuando se bloquea la broca: sin contragolpe gracias al desacoplamiento mecánico más una desconexión ultrarrápida controlada por sensor
Luz de trabajo LED para una iluminación óptima del lugar de perforación
Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com
Suministro estándar
Portabrocas para herram. extremo inserción SDS-Plus, Portabroc.sujeción rápida para herram. vástago cilíndrico, Empuñadura adicional, Tope de profundidad, metaBOX 185 XL, sin batería, sin cargador
Característica:
- Tensión de la batería: 18 V
- Perforación Ø hormigón con martillos perforadores: 32 mm
- Anchura: 103 mm
- Peso con batería: 5,4 kg
- Peso sin batería: 4,4 kg
- Perforación de hormigón con martillo: 13.9 m/s²
- Altura: 235 mm
- Longitud: 395 mm
- Velocidad en vacío: 0 - 810 /min
- Máx. Energía de impacto único (EPTA): 4,2 J
- Máx. Número de golpes: 4350 /min
- Cincelado: 11 m/s²
- Incertidumbre de medición K: 5 dB(A)
- Incertidumbre de medición K: 1.5 m/s²
- Incertidumbre de medición K: 1.5 m/s²
- Nivel de presión sonora: 93 dB(A)
- Nivel de potencia acústica (LwA): 101 dB(A)
- Portaherramientas: SDS-plus
Volumen de suministro:
Portabrocas para herram. extremo inserción SDS-PlusPortabroc.sujeción rápida para herram. vástago cilíndricoEmpuñadura adicionalTope de profundidadmetaBOX 185 XLsin batería, sin cargador