KH 18 LTX BL 35 Q Marteau combiné sans fil

Réf.: 600813840
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 600813840
EAN / GTIN 4061792264243
Réf. fabricant 600813840
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

Marteau sans fil SDS-plus le plus puissant de Metabo pour le perçage rapide et le burinage efficace dans le béton et la maçonnerie
Puissance de perçage, efficacité et longévité maximales grâce à la technologie Brushless et au mécanisme de frappe haute performance
Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré pour réduire les vibrations et protéger la santé
Ergonomie parfaite grâce au centre de gravité proche de la main et aux contours optimisés de la poignée
Système Metabo Quick : changement rapide entre le mandrin marteau SDS-plus et le mandrin à serrage rapide pour de nombreux travaux
Possibilité de réglage du sens de rotation à gauche pour débloquer confortablement les outils coincés
Possibilité de réduction de la vitesse de rotation et de l'énergie de frappe pour les amorces de perçage et pour le travaux dans les matériaux tendres
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un changement de batterie
Double sécurité en cas de blocage du foret : pas de retour de couple grâce au débrayage mécanique et à l'arrêt ultra-rapide commandé par capteur
Lampe de travail à LED pour une visibilité optimale de la zone de perçage
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus, Mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique, Poignée supplémentaire, Butée de profondeur de perçage, metaBOX 185 XL, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie: 18 V
  • Ø de perçage béton avec forets marteaux: 32 mm
  • Largeur: 103 mm
  • Poids avec batterie: 5,4 kg
  • Poids sans batterie: 4,4 kg
  • Marteau perforateur béton: 13,9 m/s²
  • Hauteur: 235 mm
  • Longueur: 395 mm
  • Vitesse de rotation à vide: 0 - 810 /min
  • Puissance max. Énergie de frappe individuelle (EPTA): 4,2J
  • Puissance max. Nombre de coups: 4350 /min
  • Ciseaux: 11 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 5 dB(A)
  • Incertitude de mesure K: 1,5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 1,5 m/s²
  • Niveau de pression acoustique: 93 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 101 dB(A)
  • porte-outils: SDS-plus

Livraison:

Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus
Mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique
Poignée supplémentaire
Butée de profondeur de perçage
metaBOX 185 XL
sans batterie, ni chargeur
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
Connectez-vous