FMS 200 Intec * Multi csiszológép

Cikkszám: 600065500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mikro csiszolórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 600065500
EAN / GTIN 4007430151704
Gyártó száma 600065500
L-szám L01750 225

Leírás

Leírás:

  • Háromszög alakú csiszolólap az élek csiszolásához, Sarkok és felületek csiszolásához
  • Könnyű és kézreálló gép a kényelmes egykezes kezeléshez
  • Nagyon jó súly/erő arány a fáradságmentes munkavégzéshez
  • Kézelőfelület csúszásmentes, puha markolatú felülettel
  • Porgyűjtő kazetta szűrővel a porszívó csatlakoztatása nélküli munkavégzéshez
  • Szívási lehetőség egy adapterrel ellátott általános porszívó csatlakoztatásával (tartozék)

    Szállítási terjedelem
  • Porgyűjtő kazetta, 1 pliszírozott szűrő, műanyag tok.

Jellemző:

  • Tömeg hálózati kábel nélkül: 1.2 kg
  • Kábelhossz: 2.8 m
  • Sebesség üresjáratban: 13000 /min
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 200 W
  • Csiszolási felület: 5.5 m/s²
  • Hangnyomásszint: 78 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 89 dB(A)
  • Csiszolólemez: 100 x 147 mm
  • Oszcilláló kör: 1.4 mm
  • Rezgésszám üresjáratban: 26000 /min

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok