Lyukfűrész, bimetall 30 mm

Cikkszám: 589030 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
  • Fogak / coll: 4,5 / 5,5

Termékadatok

Technikai adatok

Fogak / coll 4,5 / 5,5
Átmérő 30 mm
Ajánlott fordulatszám, acél 285 min-1
Ajánlott fordulatszám, INOX 145 min-1
Ajánlott fordulatszám, alu 425 min-1
Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 589030 30
EAN / GTIN 082472300192
Gyártó száma 3001919L

Leírás

Kivitel:

Robusztus törésálló szerkezet váltakozó fogazással rugalmas speciális acéltesten (bimetall). Az erősített, merev fenék menettel és menesztőfuratokkal rendelkezik (32 mm ⌀-től) a szárra történő biztonságos befogáshoz. A HSS fogak kimagasló minősége, a foggeometria és a csekély gyártási tűrések kiváló vágási teljesítményt és hosszú élettartamot garantálnak.
  • Váltó fogazás 4,5 / 5,5 fog / col megerősített fogakkal (Tough Teeth).
  • Maximális vágásmélység minden méretnél 40 mm.
  • Az optimalizált bevonat csökkenti a hőképződést.
  • SPEED SLOT® − A mag gyorsan eltávolítható a lépcsőzetes réseknek köszönhetően.

Felhasználás:

Állványos fúrógépeken, esztergapadokon vagy megfelelő fordulatszámú elektromos kézi fúrógépeken. Kör alakú lyukak vágásához vékony és vastag falú anyagokban, sík vagy íves munkadarab felületekkel. Alkalmas minden olyan anyaghoz, mint az acél, nemesacél, sárgaréz, vörösréz, öntöttvas, könnyűfém, fa, gipsz- és műanyag lemezek stb. Kenőanyag használatával nő az élettartam (fémek).
Jól alkalmazható vékony karosszérialemezekhez is.

Ajánlás:

Vágóolaj alkalmazása (pl. 084205 sz. 0,25 méret) növeli az élettartamot és gyorsabb munkatempót tesz lehetővé.

Figyelem:

A befogószárak és a lyukfűrészek kompatibilisek minden kereskedelmi forgalomban kapható nem Bosch-SDS bimetall lyukfűrésszel.
Kőzethez való fúrókoronát lásd a 788000 sz. alatt.
Acélhoz való keményfém körkivágókat lásd a 118400, 118500, 119000 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Átmérő (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz