Set listova sabljaste pile 1125VF

Artikl br.: 588700 1125VF
Postavite cijenu 5 Piece (5,70 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
263 dijelovi na zalihi
  • optimalno za materijal: drvo
  • Debljina lima (perforirani lim): 2-10
  • Metalni profil (otvorni): < 175
  • Vrsta reza: ravan fini rez

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal lista pile BiM
Korak zubi 1,8 + 2,6 mm
Duljina lista 225 mm
Oznaka 1125VF
Prikladno za _1125VF
optimalno za materijal drvo
Debljina lima (perforirani lim) 2-10 mm
Metalni profil (otvorni) < 175 mm
Vrsta reza ravan fini rez
Broj listova 5
Vrsta proizvoda List sabljaste pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 588700 1125VF
EAN / GTIN 3165140451956
Broj proizvođača 2608657408

Opis

Izvedba:

Listovi kružne pile za metal.

Opseg isporuke:

5-dijelno
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
    oznaka Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu