Kézi fűrészlap, egyoldalú SANDFLEX®, bimetall

Cikkszám: 582920
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 670 darabszám azonnal szállítható
  • Lap hossza: 300

Termékadatok

Technikai adatok

Fogak / coll 32
Lap hossza 300 mm
Termék fajtája Fűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 582920
EAN / GTIN 7311518233594
Gyártó száma 3906-300-32-100

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű fűrészlap maximális vágási teljesítménnyel és hosszú élettartammal. Bimetallból = edzett HSS fogak, gerinc nagyon rugalmas rugóacélból. Törhetetlen − biztonságos munkavégzés!

Felhasználás:

Minden anyaghoz, nagyszilárdságú és VA acélhoz is.

Figyelem:

Gépi fűrészlapokat a 171100 / 171250 sz. alatt talál.