Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Bristle Disc Roloc™ ⌀ 50 mm, RD-ZB, Szemcsézet: 50

Cikkszám: 573510 50

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Ár / Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Szemcsézet 50
Gyártó jelölése RD-ZB
Festék zöld
Maximális fordulatszám 25 000 min-1
Termék fajtája Fazékkefe

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 573510 50
EAN / GTIN 50051131075240
Gyártó száma 7524
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

A Bristle speciális tisztítótárcsák homogén csiszolótestek precíziós kialakítású kerámia szemcsék és alumíniumoxid keverékéből, kiemelkedően hosszú élettartammal. Rendkívül rugalmas és jól illeszkedik.

Felhasználás:

Szinte minden anyagon maximális munkabiztonság érhető el. Rozsda, ragasztómaradványok, festék, enyhe karcok és sorja eltávolításához. Átmenet készítéséhez, finiseléshez, polírozáshoz, tisztításhoz és sorjázáshoz.
Felhasználás egyenes- és kisméretű sarokcsiszolókon az 554090554094 sz. Roloc™ csiszolótányérral (felfogó tüskével ⌀ 6 mm ill. M14 befogóval).

Figyelem:

A teljes Roloc™ ⌀ 50 mm és ⌀ 75 mm gyorscsere rendszert megtalálja az 554005 cikkszámtól.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek