Műanyag csiszolótányér, szár ⌀ 6 mm, Külső ⌀: 50mm

Cikkszám: 554090 50
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,32 € / 1 Darab
  • 5 Darab -től/tól
    7,77 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
367 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 50 mm
Szerszám oldali befogó Gyorsbefogó rendszer külső menethez
Gép oldali befogó Szár ⌀ 6 mm
Szár ⌀ 6 mm
Gyorscsere rendszerhez Roloc™
Maximális fordulatszám 25 000 min-1
Termék fajtája Tartótányér

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 554090 50
EAN / GTIN 54046719218955
Gyártó száma 7000077929
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

Külső menetes gyorsbefogó rendszerű (Roloc™, Combidisc®) csiszolótárcsák befogásához.
Műanyag csiszolótányér fixen összekapcsolt 6 mm szárral.
A Roloc™ gyorsrögzítő rendszer biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt, „egy forgatással“.

Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Figyelem:

Hozzávaló sarokcsiszolókat a 079325 cikkszám alatt talál.