Fazékkefe Váltakozó sodrat, acélhuzal 0,50 mm 65XM14 mm

Cikkszám: 572105 65XM14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
216 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga Acélhuzal
Kefe ⌀ D1 65 mm
Menet M M14
Sörte vastagsága 0,5 mm
Keferész hossza H1 20 mm
Sodrat Váltakozó sodrat
Biztonsági kitámasztó gyűrű nem
Maximális fordulatszám 12 500 min-1
Termék fajtája Fazékkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 572105 65XM14
EAN / GTIN 4017359380109
Gyártó száma 482217WZ

Leírás

Kivitel:

Sima huzal, sodrott és fixen az acél testbe sajtolt. Nagyon agresszív kefehatás nagy kopásállósággal.
Váltakozó sodrat (jobbos / balos) nehéz kefézési munkák során a nagyobb agresszivitás érdekében. Nagyon alkalmas sarkokon és éleken nyugodt járás mellett.

Felhasználás:

Kifejezetten sarokcsiszolókon való felhasználáshoz.
M14 belső menettel.