Spazzola a tazza intrecciatura alternata, filo in acciaio 0,50 mm 65XM14 mm

Codice art.: 572105 65XM14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione Filo in acciaio
⌀ Spazzola D1 65 mm
Filettatura M M14
Spessore setole 0,5 mm
Lunghezza utile H1 20 mm
Trecce Intrecciatura alternata
Anello di appoggio di sicurezza no
Numero massimo giri 12.500 min-1
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 572105 65XM14
EAN / GTIN 4017359380109
Codice del produttore 482217WZ

Descrizione

Esecuzione:

Filo liscio, intrecciato e incorporato nel corpo in acciaio. Potenza di spazzolatura molto aggressiva con elevata resistenza all'usura.
Intrecciatura alternata (destra / sinistra) per una maggiore aggressività dei lavori di spazzolatura difficili. Particolarmente adatte per l’impiego su angoli e bordi con rotazione regolare.

Uso:

Per l’alloggiamento in smerigliatrici angolari.
Con filettatura interna M14.