• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Brosse boisseau torsades alternées, fil d’acier 0,50 mm, ⌀ brosse D1×filetage M: 65XM14mm

Réf.: 572105 65XM14
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1×filetage M (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil d'acier
⌀ brosse D1 65 mm
Filetage M M14
Epaisseur des soies 0,5 mm
Longueur de garnissage H1 20 mm
Torsadage Torsades alternées
Bague de sécurité non
Vitesse de rotation max. 12 500 min-1
Type de produit Brosse boisseau

Identification et classification

Référence article 572105 65XM14
EAN / GTIN 4017359380109
Réf. fabricant 482217WZ
Fabricant/personne responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Description

Exécution:

Fil lisse, torsadé, serti solidement dans le corps en acier. Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure.
Torsades alternées (droite / gauche) pour une agressivité accrue lors des brossages difficiles. Idéales pour une utilisation dans les coins et les arêtes, fonctionnement silencieux.

Utilisation:

Spécialement conçu pour une fixation sur des meuleuses d'angle.
Avec filetage intérieur M14.
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
Connectez-vous