{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Material dotación | Alambre de acero | |
| ⌀ del cepillo D1 | 65 mm | |
| Rosca M | M14 | |
| Grosor de las cerdas | 0,5 mm | |
| Longitud de guarnición H1 | 20 mm | |
| Trenzado | Trenzado alterno | |
| Anillo de apoyo de seguridad | no | |
| Velocidad de giro máxima | 12.500 min-1 | |
| Tipo de producto | Cepillo de copa |
| Número de artículo | 572105 65XM14 | |
| EAN / GTIN | 4017359380109 | |
| Número del fabricante | 482217WZ | |
| Fabricante/responsable | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |