Kúpos kefekorong, sodrattal INOX huzal, 0,50 mm, Kefe ⌀ D1×menet M: 115XM14mm

Cikkszám: 571350 115XM14
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
101 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kefe ⌀ D1×menet M (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Menet M: M14

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga INOX huzal
Kefe ⌀ D1 115 mm
Menet M M14
Sörte vastagsága 0,5 mm
Keferész szélessége L1 12 mm
Keferész hossza H1 24 mm
Sodrat Balsodratú
Sodratok száma 20
Maximális fordulatszám 12 500 min-1
Termék fajtája Kúpos kefe

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 571350 115XM14
EAN / GTIN 4017359044025
Gyártó száma 472857
Gyártó/felelős személy LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Leírás

Kivitel:

Kúpos kefekorong 0,50 mm sima acélhuzallal, sodrott és fixen az acél testbe sajtolt. Nagyon agresszív kefehatás nagy kopásállósággal.

Felhasználás:

Balsodratú, a korai kitekeredés megbízhatóan elkerülhető.
Ideális nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz és nehéz kefézési munkákhoz, mint pl. revétlenítés, rozsdátlanítás, salaktalanítás, érdesítés, fém alkatrészek letisztázása, zsalutáblák tisztítására is.
M14 belső menettel, sarokcsiszolókon történő közvetlen befogáshoz.