Tanjurasta četka INOX žica 0,50 mm, Četka ⌀ D1×navoj M: 115XM14mm

Artikl br.: 571350 115XM14
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
101 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Četka ⌀ D1×navoj M (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Navoj M: M14

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal opreme INOX žica
⌀ četke D1 115 mm
Navoj M M14
Debljina svornjaka 0,5 mm
Širina završetka L1 12 mm
Duljina obruba H1 24 mm
Upuštanje Lijevo spleteno
Broj tučaka 20
maksimalan broj okretaja 12.500 min-1
Vrsta proizvoda Stožasta četka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 571350 115XM14
EAN / GTIN 4017359044025
Broj proizvođača 472857
Proizvođač/odgovorna osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Izvedba:

Savijena tanjurasta četka s glatkom žicom 0,50 mm, spletena i čvrsto prešana u čeličnom korpusu. Izrazito agresivno četkanje uz istovremenu veliku otpornost na trošenje.

Upotreba:

Lijevo spletena, prijevremeno raspetljavanje sigurno izbjegnuto.
Idealno za obradu teško dostupnih mjesta i za teške radove četkanja kao npr. za skidanje taloga, skidanje korodiranih slojeva, hrapavosti, čišćenje metalnih dijelova, kao i za čišćenje ploča od oplate.
S unutarnjim navojem M14, za izravan prihvat na kutnim brusilicama.