Kúpos kefekorong, sodrattal INOX huzal, 0,50 mm, Kefe ⌀ D1×menet M: 125XM14mm

Cikkszám: 571350 125XM14
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
177 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kefe ⌀ D1×menet M (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Menet M: M14

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga INOX huzal
Kefe ⌀ D1 125 mm
Menet M M14
Sörte vastagsága 0,5 mm
Keferész szélessége L1 12 mm
Keferész hossza H1 29 mm
Sodrat Balsodratú
Sodratok száma 20
Maximális fordulatszám 12 500 min-1
Termék fajtája Kúpos kefe

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 571350 125XM14
EAN / GTIN 4017359391945
Gyártó száma 473857
Gyártó/felelős személy LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Leírás

Kivitel:

Kúpos kefekorong 0,50 mm sima acélhuzallal, sodrott és fixen az acél testbe sajtolt. Nagyon agresszív kefehatás nagy kopásállósággal.

Felhasználás:

Balsodratú, a korai kitekeredés megbízhatóan elkerülhető.
Ideális nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz és nehéz kefézési munkákhoz, mint pl. revétlenítés, rozsdátlanítás, salaktalanítás, érdesítés, fém alkatrészek letisztázása, zsalutáblák tisztítására is.
M14 belső menettel, sarokcsiszolókon történő közvetlen befogáshoz.