Kuželový kartáč zalomený drát INOX 0,50 mm, ⌀ kartáče D1×závit M: 115XM14mm

Artiklové číslo: 571350 115XM14
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
240 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1×závit M (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál základní těleso plast
Pevnost štětin 0,5 mm
Materiál lemování INOX
Provedení materiálu ucpávky Splétané; Splétané; hladké
Oplet Splétané doleva
Počet pletenců 20
Široký lem 12 mm
Výška lemu 24 mm
Průměr kartáče 115 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač Závit
Závit M14
Otáčky max. 12 500 min-1
Typické použití Odstraňování otřepů; Čištění
Druh produktu Kuželový kartáč
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 571350 115XM14
EAN / GTIN 4017359044025
Číslo výrobce 472857
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

Zalomený kuželový kartáč s hladkým drátem 0,50 mm, splétaný a pevně zalisovaný v ocelovém korpusu. Velmi agresivní účinky kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení.

Použití:

Splétaný doleva, je tak bezpečné zamezeno předčasnému rozpletení.
Ideální pro opracování obtížně přístupných míst a pro těžké kartáčovací práce jako např. odstraňování okují, rzi, strusky, zdrsňování, čištění kovových součástí, též k čištění bednění.
S vnitřním závitem M14, pro přímé upínání na úhlové brusky.