Kézi csiszolótömb tépőzárral, Csiszolólap Sz×H: 70X125mm

Cikkszám: 567856 70X125
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
393 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csiszolólap Sz×H (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag Szivacsgumi
Hossz 125 mm
Szélesség 70 mm
Magasság 45 mm
Termék fajtája Csiszolótömb

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 567856 70X125
EAN / GTIN 2050001919038

Leírás

Kivitel:

Rugalmas szivacsgumiból, gyors lapcsere a tépőzár segítségével.

Felhasználás:

Felületek és kontúrok kézi csiszoláshoz. A csiszolópapír nem csúszik el.
Tépőzáras csiszolótárcsákhoz 567840 sz.