EC-H7 16-32W16CF-M92 IC902 Újjmarók

Cikkszám: 5668481
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5668481
EAN / GTIN 7291075343847
Gyártó száma 5668481
L-szám L24180 797

Leírás

Leírás:

Szilárd keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágóél átmérő (DC) 16 mm, vágóél hossza max. (APMX) 32 mm, furatok száma (NOF) 7, teljes hossz (OAL) 92 mm, szár Weldon, szár Weldon.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Sarok sugara (RE) 0 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Vágási átmérő tűrés E8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 32 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 7
  • Örvényszög (FHA) 37 fok
  • Maximális előtolás fz max. 0,13 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,05 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 92 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 3 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Weldon tengely

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Premium Line" Összes megtekintése