EBA-B2 010-010/02C6-57 IC08 Gömbvégű maró

Cikkszám: 3316278
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3316278
EAN / GTIN 7291075381566
Gyártó száma 3316278
L-szám L24180 2659

Leírás

Leírás:

Keményfém golyós marók, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, vágási átmérő (DC) 1 mm, vágási hossz max (APMX) 1 mm, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 57 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 1 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Örvényszög (FHA) 45 fok
  • Nyak átmérő (DN) 0,95 mm
  • Teljes hossz (OAL) 57 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 2 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Premium Line" Összes megtekintése