{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Specifikáció | A30R-BFXA | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Alak leírása | hajlított | |
Tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Tárcsaszélesség | 2 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Anyagvastagsághoz | 6 mm - 10 mm | |
Ajánlott fogásszög | 90 fok | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX | |
Meghajtó gép | Sarokcsiszoló | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Maximális fordulatszám | 12 200 min-1 | |
Termék fajtája | Vágótárcsa |
Cikkszám | 563300 125 | |
EAN / GTIN | 9003170359443 | |
Gyártó száma | 35944 |