ECD-S2 060/90C06-57 IC08 Élletörő marők

Cikkszám: 5623291
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Élletörő maró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5623291
EAN / GTIN 7291075344028
Gyártó száma 5623291
L-szám L24180 2341

Leírás

Leírás:

Gravírozó és élletörő szerszámok, vágási átmérő (DC) 6 mm, vágási hossz max (APMX) 2,71 mm, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 57 mm, effektív hossz (LU) 12 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 6 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,71 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Teljes hossz (OAL) 57 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 12 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Premium Line" Összes megtekintése