EFS-B44 06-14W06-57 IC900 Újjmarók

Cikkszám: 5622129
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FINISHRED
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5622129
EAN / GTIN 7291075012064
Gyártó száma 5622129
L-szám L24180 1579

Leírás

Leírás:

Szilárd keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, vágóél átmérő (DC) 6 mm, vágóél hossza max. (APMX) 14 mm, furatok száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 57 mm, szár Weldon, szár Weldon

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,25 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 6 mm
  • Vágási átmérő tűrés E8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 14 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 45 fok
  • Maximális előtolás fz max. 0,06 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,03 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 57 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Weldon tengely

Ugyanabból a sorozatból "FINISHRED" Összes megtekintése