T490 LNHT 1306PNTR DT7150 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5606062
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5606062
EAN / GTIN 7291075228878
Gyártó száma 5606062
L-szám L23970 581

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 12,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 13,8 mm, tloušťka břitové destičky (S) 13,05 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,65 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,85 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12,5 mm
  • 1. Ábra
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 13,8 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 13,05 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 6,65 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,2 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése