Csővágó min.D.10mm-60mm

Cikkszám: 56010002
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csővágókhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56010002
EAN / GTIN 4022668100027
Gyártó száma 56010002
L-szám L60010 7212

Leírás

Leírás:

  • Rugónyomás-rendszer: Jobb vágást és hosszabb élettartamot biztosít a vágókeréknek
  • A vágókorong gyorscsere-rendszere szerszámok nélkül
  • 2 – 4″ változat segédkarral
  • Acél kovácsolt test

Jellemző:

  • Csőátmérő max. (hüvelyk): 2 ″
  • Csőátmérő min. (mm): 10 mm
  • Csőátmérő max. (mm): 60 mm
  • Csőátmérő min. (in.): 1/8 ″
  • Vastagság: 7,0
  • Alkalmazási tartomány: acél esetében
  • Hossz [mm]: 400 mm
  • Súly: 2300 g