• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Řezák na trubky min.D.10-60mm

Artiklové číslo: 56010002

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Druh produktu řezačka na trubky
Vhodné pro materiál trubky ušlechtilá ocel
Celková délka 400 mm
Hmotnost celkem 2 300 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56010002
EAN / GTIN 4022668100027
Číslo výrobce 56010002
L-číslo L60010 7212
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Tlakový systém pružin: zaručuje lepší řez a delší životnost řezného kotouče.
  • Systém rychlé výměny řezných kotoučů bez použití nářadí
  • Verze 2 - 4″ s přídavnou pákou
  • Kované ocelové tělo

Charakteristika:

  • Maximální průměr potrubí (palce): 2 ″
  • Průměr trubky min. (mm): 10 mm
  • Maximální průměr potrubí (mm): 60 mm
  • Průměr potrubí min. (palce): 1/8 ″
  • Tloušťka: 7,0
  • Rozsah použití: pro ocel
  • Délka mm (L): 400 mm
  • Hmotnost: 2300g