Coupe-tube min.D.10mm-60mm

Réf.: 56010002
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
Type de produit coupe-tubes
Pour matériaux tubulaires acier inoxydable
Longueur totale 400 mm
Poids total 2 300 g

Identification et classification

Référence article 56010002
EAN / GTIN 4022668100027
Réf. fabricant 56010002
Article hors catalogue L60010 7212
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Système de pression à ressort: garantit une meilleure coupe et une plus longue durée d’utilisation de la molette de coupe
  • Système de changement rapide des molettes de coupe sans outils
  • Version 2 - 4″ avec levier supplémentaire
  • Corps en acier forgé

Caractéristique(s):

  • Diamètre max. du tube (pouces): 2 ″
  • Diamètre du tube min (mm): 10 mm
  • Diamètre max. du tube (mm): 60 mm
  • Diamètre du tube min (pouces): 1/8 ″
  • Epaisseur: 7,0
  • Domaine d’application: pour acier
  • Longueur mm (L): 400 mm
  • Poids: 2300 g