ICK 3175 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5567118
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5567118
EAN / GTIN 7291075270822
Gyártó száma 5567118
L-szám L24050 401

Leírás

Leírás:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 31,75 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 31,0, úhel, 1. krok (SIG) 140 stupňů

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 31,75 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 10,78 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 31,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 17,96 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 7,18 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése