DCN 310-155-31.75A-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3260243
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3260243
EAN / GTIN 7291075293180
Gyártó száma 3260243
L-szám L24040 1306

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC) 1,22 ″, ülékméret-kód (SSC) 31,0, teljes hossz (OAL) 10,39 ″, használható hossz (LU) 6,32 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 1,65”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1,22”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,256”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 1,22”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 1,22”
  • Perem átmérője (DF): 1,65”
  • Funkcionális hossz (LF): 7,808”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 31,0
  • Hossz csoport: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): 310 ICP
  • Teljes hossz (OAL): 10,39”
  • Pont hossza (PL): 0,222”
  • Kiálló hossz (LPR): 8,03”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 2,36”
  • Szár típusa: Weldon
  • Használható hossz (LU): 6,32”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése