Combidisc® csiszolótárcsa Gyémánt 220

Cikkszám: 554033 220
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    25,56 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    21,30 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Szemcsézet 220
Tárcsa ⌀ 50,8 mm
Megfelelő szemcseméret 76 µm
Maximális fordulatszám 7 500 min-1
Termék fajtája Csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 554033 220
EAN / GTIN 4007220750506
Gyártó száma 4007220750506

Alkalmazási táblázat

Keményfém (HM)
 
Ti
 
Műanyag, GFK
 
Kőzet
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A műanyag menettel rendelkező gyorscsere rendszer (Roloc™, Combidisc® CDR) biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt „egy forgatással“.
Csiszolótárcsa gyémánt szemcsével (D) rendkívül kemény anyagokhoz mint a keményfém, üveg, kerámia, CFK/GFK és kopásvédő bevonatok (pl. zománc). Kemény ill. középkemény csiszolótányérokon használható.

Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Figyelem:

Roloc™ Bristle-Disc tárcsákat az 573510 sz.-tól talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek