Combidisc®-hiomalaikka timantti 220

Tuote nro.: 554033 220
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    29,39 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    24,50 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: D

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine timantti
Hioma-aineen lyhenne D
Rakeisuus 220
Kiekon ⌀ 50,8 mm
Vastaa raekokoa 76 µm
Enimmäiskierrosluku 7 500 min-1
Tuotetyyppi Hiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 554033 220
EAN / GTIN 4007220750506
Valmistajan numero 4007220750506

Käyttötaulukko

Kovametalli
 
Ti
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
kivi
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Muovikierteeseen perustuva pikavaihtojärjestelmä (Roloc™, Combidisc® CDR) mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon luotettavasti ja nopeasti yhdellä kädenliikkeellä.
Hiomalaikat, timanttirae (D) erittäin koville materiaaleille kuten kovametallille, lasille, keramiikalle, CFK/GFK:lle ja kulumisensuojapinnoitteille (esim. emalille). Käyttö kovilla tai keskikovilla hiomalaikoilla.

Käyttö:

Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta.

Ohje:

Roloc™ Bristle-Disc alkaen numerosta 57 3510.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat