ICP 204 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5509090
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5509090
EAN / GTIN 7291075248838
Gyártó száma 5509090
L-szám L24050 2581

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágóél átmérő (DC) 20,4 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 20,0, szög, 1. lépés (SIG) 140 fokos.

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20,4 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 8,51 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 20,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 11,6 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 3,09 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése