• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Fraise rotative revêtue Z4 − fine, denture croisée, Carbure TiAIN, Type: M0618

Réf.: 540560 M0618
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
217 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant non
Série Zahnung Z4
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 6 mm
Diamètre de queue 6 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Revêtement TiAlN
Diamètre des dents 6 mm
Diamètre de corps 6 mm
Longueur de coupe 18 mm
Longueur tête 18 mm
Fraise rotative, empreinte sur les surfaces frontales Sans
Forme de fraise rotative fraise rotative à cône pointu
Nombre de goujures 4
Type de denture denture croisée
Degré de finesse de la denture type fin
Interface interface 1
Longueur utile 18 mm
Longueur totale 50 mm
Longueur fonctionnelle 18 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Procédé d’usinage fraisage de forme (fraisage de matrices)
Type de produit fraise rotative

Identification et classification

Référence article 540560 M0618
EAN / GTIN 4027497279098
Réf. fabricant A50050618604TA081
Fabricant/personne responsable LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 

Description

Exécution:

Queue ⌀ 6 mm.
Les fraises rotatives LUKAS sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.
Revêtement supplémentaire en TiAlN pour une durée de vie et une résistance à la chaleur accrues.
Pour contraintes thermiques et mécaniques élevées (Heavy Duty).
Forme Cône pointu (SKM).

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage, l’usinage de soudures et de surfaces planes.