M18FCS66GR3-0 akku körfűrész

Cikkszám: 4933493491
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 4933493491
EAN / GTIN 4058546483623
Gyártó száma 4933493491
L-szám L01870 118688
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Az M18 FUEL™ körfűrész a hasítóvágásokhoz megfelelő teljesítményt nyújt, és a vágás során végig 6000 fordulat/perc fordulatszámot tart, ami a fűrészbe épített FORGE™ technológiának köszönhetően gyorsabb vágási élményt eredményez - egy 12,0 Ah-s akkumulátortöltéssel akár 700 darab 90 mm x 45 mm-es fenyődeszka vagy 64 folyóméter 42 mm vastagságú fenyődeszka vágására is képes.
  • 190 mm-es fűrészlap 68 mm-es vágási mélységgel, amely lehetővé teszi, hogy a fűrész 3x 22 mm-es OSB lapok halmazát vágja át.
  • A magnézium cipő kompatibilis a MILWAUKEE® vezetősínekkel. Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egyenes és pontos vágásokat végezzen a lemezanyagban, miközben minden fokon ugyanazzal a vágási vonallal rendelkezik, így minimalizálva a beállítási időt
  • Tartós fémhorgok a gerendák felfüggesztéséhez a munkaterület kezelése és biztonsága érdekében
  • Fel van szerelve a DEK26 szívóadapterünkkel, amely könnyen csatlakoztatható minden MILWAUKEE® porszívóhoz
  • Beépített LED-lámpa a munkaterület megvilágításához
  • A beépített porfúvó szabaddá teszi az vágásvonal-t.
  • Akár 50 fokos dőlésszög is lehetséges
  • A FUEL™ platformunk DNS-e újraértelmezi a vezeték nélküli technológiák egyensúlyát. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ kefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akku és a REDLINK PLUS™ elektronikus intelligencia kiemelkedő teljesítményt, működési idő-t és tartósságot biztosít
  • 100%-os rendszer kompatibilis a MILWAUKEE® M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Akku: Li-ion
  • A mellékelt akkumulátorok száma: 0
  • Furatátmérő: 30 mm
  • Szállítva: kartonban
  • Tömeg akkumulátorral együtt: 5,7 (M18 FB12) kg
  • Üresjárati fordulatszám: 6000 min-1
  • Max. vágásmélység 45 fok: 53 mm
  • Max. vágásmélység 90 fok: 68 mm
  • Max. Vágási mélység vezető sínekkel: 64 mm
  • Max. Vágási mélység vezető sínekkel 45 fok: 49 mm
  • Döntés beállítása: 50 fok
  • Fűrészlap átmérője: 190 mm
  • Feszültség: 18 V

Tartalom:

Akkumulátor nem tartozék, töltő nem tartozék, kartondobozban, oldalsó ütköző, körfűrészlap 24 foggal