M18FCS66GR3-0 accu cirkelzaag

Artikelnummer: 4933493491
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4933493491
EAN/GTIN 4058546483623
Nummer fabrikant 4933493491
L-nummer L01870 118688
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De M18 FUEL™ cirkelzaag levert het vermogen voor rippende zaagsneden en handhaaft 6000 tpm tijdens de gehele zaagsnede, wat resulteert in een snellere zaagervaring dankzij de FORGE™ technologie die in deze zaag is ingebouwd - met de mogelijkheid om tot 700 stukken dennenhout van 90 mm x 45 mm of 64 strekkende meter dennenhout van 42 mm dik te zagen op een acculading van 12,0 Ah
  • 190 mm zaagblad met een zaagdiepte van 68 mm, waardoor de zaag door een stapel van 3x 22 mm OSB-platen kan zagen
  • De magnesium schoen is compatibel met MILWAUKEE® geleiderails. Hierdoor kan de gebruiker rechte en nauwkeurige zaagsneden in plaatmateriaal maken met dezelfde zaaglijn bij elke hoek, waardoor de insteltijd tot een minimum wordt beperkt
  • Duurzame metalen haken voor het ophangen van de balken voor het beheer en de veiligheid van het werkgebied
  • Uitgerust met onze DEK26 afzuigadapter, die eenvoudig kan worden aangesloten op alle MILWAUKEE® stofzuigers
  • Geïntegreerde LED-verlichting voor het verlichten van het werkgebied
  • De ingebouwde stofblazer houdt de zaaglijn vrij
  • Tot 50 graden helling mogelijk
  • Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert de balans van draadloze technologieën. MILWAUKEE® POWERSTATE™ borstelloze motor, REDLITHIUM™ accu en REDLINK PLUS™ elektronische intelligentie leveren uitstekende prestaties, looptijd en duurzaamheid
  • 100% systeem compatibel met het MILWAUKEE® M18™ productassortiment

Kenmerk:

  • Accu: Li-ion
  • Aantal meegeleverde batterijen: 0
  • Boringdiameter: 30 mm
  • Geleverd in: in doos
  • Gewicht inclusief accu: 5,7 (M18 FB12) kg
  • Onbelast toerental: 6000 min-1
  • Max. zaagdiepte 45 graden: 53 mm
  • Max. zaagdiepte 90 graden: 68 mm
  • Max. Snijdiepte met geleiderail: 64 mm
  • Max. Snijdiepte met geleiderail 45 graden: 49 mm
  • Afstelling van de kanteling: 50 graden
  • Diameter zaagblad: 190 mm
  • Spanning: 18V

Levering:

Geen accu’s inbegrepen, geen oplader inbegrepen, in doos, zijstop, cirkelzaagblad 24 tanden