• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

M18FCS66GR3-0 Sega circolare a batteria

Codice art.: 4933493491
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4933493491
EAN / GTIN 4058546483623
Codice del produttore 4933493491
Numero-L L01870 118688
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • La sega circolare M18 FUEL™ fornisce la potenza per il taglio e mantiene i 6000 giri/min per tutta la durata del taglio, che, grazie alla tecnologia FORGE™ integrata in questa sega, consente di tagliare più velocemente, con la possibilità di tagliare fino a 700 barre di pino da 90 mm x 45 mm o 64 metri lineari di pannelli di pino da 42 mm di spessore con una carica della batteria da 12,0 Ah
  • Lama da 190 mm con una profondità di taglio di 68 mm, in modo che la sega possa tagliare una pila di 3 pannelli OSB da 22 mm
  • Il pattino in magnesio è compatibile con le guide MILWAUKEE®. Ciò consente all’utente di eseguire tagli diritti e precisi nel materiale in lastre e allo stesso tempo di avere la stessa linea di taglio a ogni grado, riducendo al minimo i tempi di preparazione
  • Ganci metallici durevoli per appendere i supporti per la gestione e la sicurezza dell’area di lavoro
  • Dotato del nostro adattatore per aspirapolvere DEK26, che può essere facilmente collegato a tutti gli aspirapolvere MILWAUKEE®
  • Luce a LED integrata per illuminare l’area di lavoro
  • Il soffiatore di polvere integrato mantiene libera la linea di taglio
  • Possibilità di inclinazione fino a 50 gradi
  • Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce l’equilibrio delle tecnologie wireless. Il motore POWERSTATE™ brushless di MILWAUKEE®, la batteria REDLITHIUM™ e l’intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ garantiscono prestazioni, autonomia e durata eccezionali
  • Compatibilità al 100% con la gamma di prodotti MILWAUKEE® M18™

Proprietà:

  • Batteria: Li-ion
  • Numero di batterie ricaricabili incluse: 0
  • Diametro foro: 30 mm
  • Consegnato in: in cartone
  • Peso con batteria: 5,7 (M18 FB12) kg
  • Numero di giri a vuoto: 6000 min-1
  • Max. Profondità di taglio 45 gradi: 53 mm
  • Max. Profondità di taglio 90 gradi: 68 mm
  • Max. Profondità di taglio con guida: 64 mm
  • Max. Profondità di taglio con guida 45 gradi: 49 mm
  • Regolazione dell’inclinazione: 50 gradi
  • Diametro lama: 190 mm
  • Tensione: 18 V

Fornitura:

Batterie non incluse, caricabatterie non incluso, nella confezione, battuta laterale, lama circolare a 24 denti