M12BID-0 ACC. ÜTVECSAVAROZÓ

Cikkszám: 4933441955
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933441955
EAN / GTIN 4002395002689
Gyártó száma 4933441955
L-szám L00800 412

Leírás

Leírás:

  • Extrémen kézreálló akkumulátoros ütvecsavarozó, mindössze 165 mm hosszúsággal, ideális szűk helyeken történő munkavégzéshez
  • REDLINK™ elektronika - a gép és az akkumulátor túlterhelés elleni védelme hosszú élettartamot biztosít
  • Teljes fém hajtóműház a hosszú élettartam és a nagy teherbírás érdekében
  • Karos markolat botkormánnyal. és csatolási funkcióval
  • Optimalizált fogantyú a jó ergonómia és fogás érdekében
  • Egyetlen cellafigyelés az akkumulátor optimális élettartamáért
  • Munkaterület LED-világítás
  • A REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen illeszkedő kialakítást kínál, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást a korábbi modelleknél hosszabb élettartam és hosszabb élettartam érdekében
  • 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE® M12™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nem tartalmaz elemeket
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nincs benne akkumulátor
  • Akkurendszer: M12
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia szerint: Brushed
  • Nélküli fordulatszám: 2500
  • Kiszerelés: dobozban
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1. 0 (M12 B2)
  • Súly akkumulátorral: 1,0
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Megrendelhető bölcső: Nem
  • Leállási sebesség [min_1]: 0 - 2500
  • Max. Nyomaték [Nm]: 112
  • min. Löketszám: 0
  • Termékváltozat: M12 BID-0
  • Löketszám [min_1]: 0 - 3300
  • Feszültség [V]: 12

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok