Clé à chocs sans fil M12BID-0

Réf.: 4933441955
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
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933441955
EAN / GTIN 4002395002689
Réf. fabricant 4933441955
Article hors catalogue L00800 412

Description

Description:

  • Visseuse à chocs légère et compacte avec seulement 165 mm pour travailler dans les espaces confinés
  • REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
  • Visseuse à chocs puissante avec un couple de 112 Nm
  • Réception 1/4˝hex
  • Poignée ergonomique avec revêtement Softgrip
  • Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
  • Indicateur de charge et lumière LED pour éclairer la zone de travail
  • La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
  • Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®

Caractéristique(s):

  • Contenu de la batterie : Pas de batterie fournie
  • Contenu de la batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushed
  • Vitesse de rotation à vide : 2500
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1. 0 (M12 B2)
  • Poids avec bloc batterie : 1.0
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Station de charge disponible : Non
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 0 - 2500
  • Max. couple [Nm] : 112
  • min. Vitesse de frappe : 0
  • Version produit : M12 BID-0
  • Vitesse de frappe [min_1] : 0 - 3300
  • Tension [V] : 12

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires