• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de impacto inalámbrica M12BID-0

Número de artículo: 4933441955
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
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933441955
EAN / GTIN 4002395002689
Número del fabricante 4933441955
Número L L00800 412

Descripción

Descripción:

  • Atornillador de impacto de alto rendimiento sub compacto MILWAUKEE® con 165mm de longitud, ideal para trabajos en áreas confinadas
  • Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
  • Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
  • Fijación hexagonal de 1/4˝ de cambio rápido
  • Empuñadura ergonómica para un mejor control y agarre
  • Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
  • Indicador de carga y luz LED integrado
  • Añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Sistema flexible de batería: funcionaa con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: Sin baterías incluidas
  • Sistema de batería: M12
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Por tecnología: Cepillado
  • Velocidad sin carga: 2500
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1. 0 (M12 B2)
  • Peso con batería: 1,0
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Cuna disponible: No
  • Velocidad de ralentí [min_1]: 0 - 2500
  • Máx. Par motor [Nm]: 112
  • Ritmo de carrera mín. Velocidad de carrera: 0
  • Variante del producto: M12 BID-0
  • Velocidad de carrera [min_1]: 0 - 3300
  • Voltaje [V]: 12

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios