• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NPMX 080304R-B IC908 Wendeschneidplatten für DSD-EC- / DDD-EC- / DSD-IC-Bohrköpfe

Artikel-Nr.: 4828866
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4828866
EAN / GTIN 7291075234435
Herstellernummer 4828866
L-Nummer L24250 4

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 8 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 8.36 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Durchmesser Inkreis (IC) 8 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 8.36 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen