• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSD-IF 19.01-19.99-FT Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 1-gängigem Innengewinde für Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 4824490
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie TRI-DEEP
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4824490
EAN / GTIN 7291075354911
Herstellernummer 4824490
L-Nummer L24020 196

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 56.7 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15.4 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O7
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 19.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 19.01 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 56.7 mm

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen