Mérőszalag Vario, pontosság 1, Szalaghossz: 2m

Cikkszám: 462090 2
Ár / 1 Darab (7,40 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 13,10 € /(db)
  • 56,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
427 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szalaghossz (m) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: EG I

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG I
Szalaghossz 2 m
Szalagszélesség 13 mm
Ház hossza 58 mm
Ház szélessége 26 mm
Ház magassága 57 mm
Termék fajtája Zsebméretű mérőszalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 462090 2
EAN / GTIN 4007368112228
Gyártó/felelős személy Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Leírás

Kivitel:

Különösen könnyű és kézre álló mérőszalag professzionális felhasználáshoz. Üvegszál erősítésű poliamid ház. Szalagrögzítéssel és automatikus szalag visszahúzással. A TRIBOCOMP® speciális anyagból készült teflonos csúszótalp biztosítja a lágy csúszást és a kiemelkedően könnyű járást. A speciális gumiból készült innovatív csillapító felveszi a visszaütési energiát és kíméli a csuklót. A speciális színtelen lakk hatékonyan védi a szalagot kopás ellen. A további tükröződésmentesítés gondoskodik a jó láthatóságról mindenféle fényviszonyok között.