Cinta métrica enrollable Vario, precisión 1, Longitud de cinta: 2m

Número de artículo: 462090 2
Precio por 1 unidad (8,93 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 59,44 € /piezas
  • 15,33 € /piezas
a petición
En stock
438 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (m) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Vario
Graduación milímetros
Unidad rango de medición Metro
Capacidad de medición mín. 0 m
Capacidad de medición máx. 2 m
Anchura de cinta 13 mm
Tipo de cinta métrica Cinta métrica enrollable
Longitud carcasa / bastidor 58 mm
Anchura carcasa / bastidor 26 mm
Altura carcasa / bastidor 57 mm
Material Poliamida reforzada con fibra de vidrio
Enrollado automático de la cinta sí
Parada/detención de la cinta sí
Clase de precisión EG 1
Contenido pieza única
Calibrable sí
Tipo de producto Cinta métrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 462090 2
EAN / GTIN 4007368112228
Número del fabricante 411241830-EGI22
Fabricante/responsable Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Descripción

Ejecución:

Cinta métrica especialmente ligera y manejable para el uso profesional. Carcasa de poliamida reforzada por fibra de vidrio. Con bloqueo de cinta y retorno de cinta automático. Los cojinetes de deslizamiento de material especial TRIBOCOMP® con teflón aseguran el deslizamiento suave y el movimiento extremadamente fácil. El amortiguador innovador de goma especial absorbe la energía de retroceso y protege la muñeca. Un barniz transparente especial proporciona una protección eficaz contra el desgaste de la cinta. El tratamiento antideslumbrante adicional asegura la visibilidad clara en todas las condiciones de iluminación.