Ruletės Vario tikslumo klasė 1, Juostos ilgis: 2m

Prekės Nr.: 462090 2
Kaina už vieną 1 vnt. (8,20 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 50,80 € /vnt.
  • 13,10 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
151 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Juostos ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Vario
Padalos milimetrinis
Blokų matavimo diapazonas Metras
Matavimo diapazonas min. 0 m
Matavimo diapazonas maks. 2 m
Juostos plotis 13 mm
Juostos tipas ruletė
Korpuso / rėmo ilgis 58 mm
Korpusas / rėmo plotis 26 mm
Korpusas / rėmo aukštis 57 mm
Medžiaga stiklo pluoštu sustiprintas poliamidas
Automatinis juostos suvyniojimas taip
Juostos stabdymas / fiksavimas taip
Tikslumo klasė EG 1
Turinys atskira dalis
Galima kalibruoti taip
Produkto rūšis matavimo juosta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 462090 2
EAN / GTIN 4007368112228
Gamintojo numeris 411241830-EGI22
Gamintojas / atsakingas asmuo Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Germany, www.bmi.de

Aprašymas

Modelis:

Ypatingai lengva ir patogi ruletė profesionaliam darbui. Korpusas iš stiklo pluoštu sustiprinto poliamido. Su fiksatoriumi ir automatiškai susivyniojančia juosta. Slystamasis guolis iš specialios medžiagos TRIBOCOMP® su teflonu užtikrina lengvą ir švelnų slydimą. Naujoviškas slopintuvas iš specialios gumos sugeria atatrankos energiją ir tausoja riešą. Specialus skaidrus lakas veiksmingai saugo juostą nuo susidėvėjimo. Papildoma šviesėjanti danga užtikrina gerą matomumą prie bet kokios šviesos.