{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Méréstartomány | 350 mm | |
| Maximális felhasználási tartomány | 0 mm - 520 mm | |
| Felhasználási tartomány elforgatott mérőbetét tartóval | 170 mm - 520 mm | |
| Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
| Átkapcsolható kijelzett érték ugrások | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm | |
| Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben) | 1,8 + L / 600 µm | |
| Ismétlési pontosság, sík | 0,5 µm | |
| Ismétlési pontosság, furat | 1 µm | |
| Derékszögűségtől való eltérés (frontális) | 5 µm | |
| Interfész | MAHR i-wi rádiós rendszer; USB csatlakozó | |
| Energiaellátás | Akkus; Vezetékes | |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
| Akkumulátor típus | Nikkel-fémhidrid | |
| Névleges feszültség | 4,8 V | |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 445430 | |
| Mérőerő | 1,0 ± 0,2 N | |
| Méréstechnika | digitális | |
| Talpfelület hossza | 255 mm | |
| Talpfelület szélessége | 278 mm | |
| Teljes magasság | 688 mm | |
| Súly | 22 kg | |
| Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
| Termék fajtája | Magasságmérő műszer |
| Cikkszám | 445375 350 | |
| EAN / GTIN | 4059192064655 | |
| Gyártó száma | 4429600 | |
| Gyártó/felelős személy | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |