820 NC Kis mérőasztal asztallap kerámia

Cikkszám: 4432100
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Mérőasztal

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4432100
EAN / GTIN 4059192017408
Gyártó száma 4432100
L-szám L40100 1132
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

  • Biztos kialakítás
  • Kerámia asztallap (nagyon nagy keménység a maximális hosszú távú pontosság érdekében)
  • Biztos, polírozott rozsdamentes acél oszlop
  • Elhelyezhető támasztókar a kijelzőhöz
Megfelelően állítható támasztókar

Leírás:

Kis kerámia mérőasztal MarStand 820 NC
  • Munkatartomány a: 0 - 110 mm
  • Megmunkálási tartomány a: 0 - 110 mm
  • Megmunkálási furat: 8H7

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Síkossági tűrés DIN 876: t1 = 2(1 + L/1000) µm, L mm-ben kifejezve
  • Termékcsoport neve: Mérőállványok, mérőállványok, koncentricitásvizsgálók
  • Termékcsoport neve: MarStand
  • Termék neve: Kis kerámia mérőasztal
  • Szerelőnyílás: 8H7
  • Termék típusa: 820 NC
  • Munkatartomány a: 0 - 110
  • A termék súlya: 4.00 kg