820 NC Table de mesure céram. 0-110mm, 8mm, sans réglage fin

Réf.: 4432100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tables de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4432100
EAN / GTIN 4059192017408
Réf. fabricant 4432100
Article hors catalogue L40100 1132

Description

Exécution:

  • Exécution stable
  • Plateau de table en céramique (très grande dureté pour une précision maximale à long terme)
  • Colonne robuste et rectifiée en acier inoxydable
  • Bras de support coulissant pour l'appareil d'affichage

Description:

Petite table de mesure en céramique MarStand 820 NC
  • Plage de travail a : 0 - 110 mm
  • Alésage de réception : 8H7

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Tolérance de planéité DIN 876: t1 = 2(1 + L/1000) µm, L en mm
  • Nom du groupe de produits: Tables de mesure, supports de mesure, appareils de contrôle de la concentricité
  • Nom du groupe de produits: MarStand
  • Désignation du produit: Petite table de mesure en céramique
  • Alésage de réception: 8H7
  • Type de produit: 820 NC
  • Plage de travail a: 0 - 110
  • Poids du produit: 4.00 kg