Mechanikus csuklós kar (mágneses talp nélkül) 290 mm

Cikkszám: 441610 290
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
169 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kinyúlás 290 mm
Csuklós kar hossza L1 130 mm
Csuklós kar hossza L2 110 mm
Csatlakozó menet M8
Termék fajtája Mérőóra állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 441610 290
EAN / GTIN 4062406729752

Leírás

Kivitel:

Mechanikus mérőállvány központi rögzítéssel - a központi forgatógombbal az összes csukló mereven megszorítható. A szorítóerő fokozatmentesen szabályozható. Nagyméretű és gumírozott kézikerék (kb. ⌀ 45 mm ill. kb. 55 mm) a rögzítés könnyű meghúzásához és kioldásához. A csuklós karon lévő mérőóra befogó 360°-ban elforgatható, 180°-ban billenthető és a 6 és 8 mm szár ⌀-jű vagy prizmás mérőórákhoz megfelelő. M8 csatlakozó menet mágneses talphoz, felül M6. csuklós kar csatlakozó menet.

Opcionális tartozék:

Mérőállvány befogó 442100 és 442104 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek